- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- バンドソー/鋸刃(のこ刃)
- 新ダイワ rb120のおすすめ人気ランキング
新ダイワ rb120のおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新137件の「新ダイワ rb120」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「新ダイワ rb120 替刃」、「新ダイワ バンドソー替刃 rb18」、「帯鋸盤」などの商品も取り扱っております。
電源(V)
単相100
電流(A)(50/60Hz)
4.8/4.4
定格出力(W)
200
信頼の、メーカー純正品です。
用途ステンレス・鋼材・非鉄材
厚さ(mm)
0.65
全長(mm)
1260
幅(mm)
13
適合機種
RB120CV RB120FV
材質
ハイス
質量(g)
71
200×100mmのH鋼を一発切断。鋸刃間隔調整機能付。
ノコ刃周速(m/min)
40、48
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)
185
最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)
100
最大切断サイズ(角90°)(mm)
175
最大切断サイズ(角45°)(mm)
100
最大切断サイズ(矩形90°)(mm)
200×100
電源(V)
単相100
電流(A)(50/60Hz)
4.8/4.4
電源コード(m)
3
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
935×320×395
付属品
ノコ刃:NF14山/インチ。レンチ
周波数(Hz)
50/60
定格出力(W)
200
バイス方式
ワンタッチ式平バイス
本体質量(kg)
54
ノコ刃長さ(mm)
1770
トラスコ品番
120-2740
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
配管・設備工事に最適です
無段過重調整
ノコ刃周速(m/min)
43、53
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)
120
最大切断サイズ(角90°)(mm)
95
最大切断サイズ(矩形90°)(mm)
100×80、90×100
電源(V)
単相100
電流(A)(50/60Hz)
4.8/4.4
コード長さ(m)
3
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
615×250×355
付属品
ブレードNF14山/インチ
周波数(Hz)
50/60
定格出力(W)
200
バイス方式
チェンバイス
本体質量(kg)
20
ノコ刃長さ(mm)
1260
トラスコ品番
852-2745
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
M42コバルトハイス採用で共振を抑えた静かな切断が可能。
高精度のエンドレス溶接で接合部が強く長寿命。
用途一般鋼材及びステンレスなど難削材の切断に。
幅(mm)
12.7
材質
M42コバルトハイス
取扱説明書
(1.2MB)
コードレスで携帯性に優れたバッテリー仕様。20.8kgで片手でも余裕で運べる!(※2Pバッテリー搭載モデル)。グローバルで活躍するECHOブランドの50Vリチウムイオンバッテリー採用。バッテリー容量の異なる2種類のバッテリーで、用途に応じて使い分けできます。2Pバッテリー:大容量タイプ、容量4.5Ah、質量1.8kg。1Pバッテリー:軽量タイプ、容量2.25Ah、質量1.0kg。高効率なDCブラシレスモータを採用することで、4インチライニング管(Φ114.3×t4.5mm、のこ刃:BM14P、のこ速:中速)を余裕で切断できます。【1充電あたりの作業量目安】2Pバッテリー:約30カット、1Pバッテリー:約14カット。切断能力はRB120FVと同等。【90度切断】丸パイプ:Φ120mm、角パイプ:105mm角。【45度切断】丸パイプ:Φ40mm、角パイプ:35mm角。アングルの溶接などで重宝する「コンター機能」を採用。高速・中速・低速の3段階でのこ刃の速度を調整できる「のこ速調整スイッチ」を採用。被削材とのこ刃に合わせてきめ細やかな切断条件を選択できるので、加工トラブルの低減が可能です。使用するバッテリーに応じて最適な切断負荷をレバーで切替できます。従来の荷重調整と合わせてのこ刃の負担が少ない切断条件を設定できます。持ち運びのガタ付きや予期せぬ開閉を防ぐため、ピン固定式に一新しました。これにより、運搬時のトラブル回避が可能です。
適合
SBNF-8、SBNF-14、SBNF-18、SBNF-24、SBBM-8、SBBM-14、SBBM-18、SBBM-24
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
615×268×340
モーター
DCブラシレスモータ
切断能力(mm)パイプ
90度:Φ120、45度:Φ40
切断能力(mm)パイプ角
90度:105角、45度:35角
最大切断能力(mm)
[短形]90度:120×70角、45度:100×115角
ノコ刃周速(m/min)
40/60/80(低速/中速/高速)
ノコ刃長さ(mm)
1260
適合バッテリー
LBP-50-250、LBP-50-250G、LBP-50-150、LBP-50-150G
大好評のバッチリバンドソー刃!。国産のバイメタルブレードで長寿命!。さらに14/18コンビネーションピッチ採用!。充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断
刃幅(mm)
13
信頼の、メーカー純正品です。
用途鋼材・非鉄材
厚さ(mm)
0.65
全長(mm)
1260
幅(mm)
13
適合機種
RB120CV RB120FV
材質
合金
質量(g)
71
大好評のバッチリバンドソー刃!
国産のバイメタルブレードで長寿命!
さらに14/18コンビネーションピッチ採用!
充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断
幅(mm)
13
テーブルに材料を乗せたままスライドさせて切断できます。直角切り、45°角度切りが能率良く行えます。付属の固定金具を使えば固定式コンターテーブルに早変わり!
適合機種
RB120CV、RB120FV
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
新ダイワ純正のバンドソーブレード
バイメタルバンドソーブレードで鉄・ステンレスどちらも切断可能!
刃の山数は一般的な14山です。
用途ステンレス・鋼材・非鉄材
適合機種
RB120CV、RB120FV、RB10
寸法(mm)
(t×W×L)0.65×13×1260
部品名称
ソーブレードSBBM-14
呼称
のこ刃:SBBM-14
1インチ当たり山数
14
形状図番
81
1箱(5本)
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
コンター機能でテーブルタイプとしても使用可能!。トーションスプリング内蔵で正確な切断!
用途各種鋼材、鋼管の切断に!
切断能力(mm) 角(45°)
50×50
切断能力(mm) 角(90°)
100×100
切断能力(mm) 丸(45°)
50
切断能力(mm) 丸(90°)
115
対応材質
鉄工用
ノコ刃周速((m/s)[m/分])
(高速)1.6[100]/(低速)0.8[50]
電源(V)
単相100
電流(A)
(電動機)7.5
消費電力(W)
(電動機)710
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
322
タイプ
定置式
荷重調整方式
4段階
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
688×328×665~353
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
1140×13×0.5
仕様
二重絶縁、ダイヤル式無段変速、蛍光灯付
付属品
ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、レンチホルダ3.4、カッティングワックス、ボックスレンチ13、コンタテーブル、三角定規
質量(kg)
26
トラスコ品番
422-7361
1台
¥95,980
税込¥105,578
当日出荷
持ち運びしやすい軽量アルミベース採用。切断荷重4段階切り替えで切断精度向上。
定置スタンドでコンター(タテ)作業可能。材料に適した帯のこ周速が簡単に設定可能。
本体をスタンドから取り外すと携帯形として使用できます。
ノコ刃周速((m/s)[m/分])
0.4~1.3[25~80]
切断角度
0、45
切断能力(mm)パイプ
[0°]Φ115、[45°]Φ50
切断能力(mm)パイプ角
[0°]100、[45°]50
切断能力(mm)丸棒
[0°]Φ30、[45°]Φ30
電源(V)
単相100
電流(A)
3.5
消費電力(W)
340
コード長さ(m)
2心・2.5
カーボンブラシ番号(下二桁)
21
バイス方式
平バイス(0°~45°可能)(コンター有り)
質量(kg)
21
付属品
帯のこNo.2(合金18山)1本、六角棒スパナ(4.8mm)、バイスガイド、コンターテーブル、スライドカバー、M5チョウネジ、スライドカバーホルダ
寸法(幅W×高さH)(mm)
746×353
トラスコ品番
354-3994
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷